曜日別特売

金属棒 RS PRO 角棒

金属棒 RS PRO 角棒 - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 40 mm 40 mm 1 mRS Pro のこのアルミ製スクエアバーは、橋、トラス、クレーンの構築など、高ストレスの用途に使用します。
グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。
310 MPa の伸張強度を備えたこの長さ のアルミバーは、曲げ、折り曲げ、破断する前に大量の重量に耐えることができ、 Durable (非常高品質のアルミ合金製なので、耐腐食性に優れ、屋内でも屋外でも使用できます。
RS Pro シリーズの一部として、金属製バーは品質と一貫性を徹底的にテストされています。
熱伝導率定格は 180 W/mK で、搬送設定に最適です。
規制された施設で梱包・取り扱いが施されているこのバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御基準に準拠しています。
特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ: 40 mm 引張強度: 310 MPa 硬度: 95 HB 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = 角棒
材料 = アルミ
長さ = 1m
幅 = 40mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 40mm
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486341136-8737
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする