金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 30 mm 10 mm 1 m建設や製造業で一般的に使用されるこの RS Pro のフラットアルミバーは、汎用性が高く頑丈です。
中強度アルミ合金 6082-T6 製のバーは、耐腐食性を備えているので、屋外での使用に適しています。
310 Min MPa の伸張強度では、歪みや破断が発生する前に大きな負荷に耐えることができ、輸送やブリッジ構造などの高ストレス用途に適しています。
このアルミ合金は、優れた熱 電気導体で、熱伝導性は 180 W/mk です。
バーは RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として、テスト済みです。
金属製のバーは長さが m で、幅は 20 mm 、厚さは 10 mm です。
薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。
特長と利点寸法: m L x 30 mm W 厚さ: 10 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = アルミ
長さ = 1m
幅 = 30mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 10mm
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486377136-8742
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする