曜日別特売

6082T6 Aluminium angle,100x50x10mmx1m,2

6082T6 Aluminium angle,100x50x10mmx1m,2 - RS PRO

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。
アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。
これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。
T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。
これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。
特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フォーム = アングル
材料 = アルミm
幅 = 100mm
高さ = 50mm
厚さ = 10mm
材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486465136-8753
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする