曜日別特売

内装スポンジフォーム RS PRO 長方形 Black 390 x 290 x 16mm RS PRO ABS製積み重ね式工具箱用途 F2

内装スポンジフォーム RS PRO 長方形 Black 390 x 290 x 16mm RS PRO ABS製積み重ね式工具箱用途 F2 - RS PRO

RS ProフォームインサートRS Proのこの中密度フォームインサートは、RS Pro ABS製積み重ね式工具ボックス及びパーツケースと併せて使用するように設計されています。
これらのフォームインサートは、輸送中に機器が中で動かないようにし、衝撃を吸収することで機器を保護します。
すばやく簡単に使え、機器や工具を安心して収納する手段が必要な場合は、これらのフォームインサートは最適です。
特長と利点 保護性能に優れた中密度のフォーム 取り扱いが安全、騒音を抑制 材質: PU (ポリウレタン)互換品 RS Pro ABS製積み重ね式工具箱 RS Proラック空ケースオーガナイザ

仕様
フォーム形状 = 長方形
密度 = ミディアム
色 = Black
寸法 = 390 x 290 x 16mm
高さ = 16mm
長さ = 390mm
奥行 = 290mm
併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486587136-8892
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする