曜日別特売

ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m - RS PRO

RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。
高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25.4mm
外径 = 30.9mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 2バール
使用流体/用途 = アクアティック
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 黒
長さ = 30m
曲げ半径 = 31mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486709136-9421
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする