曜日別特売

ホース RS PRO 5m

ホース RS PRO 5m - RS PRO

RS Pro送水ホース. RS Pro送水ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。
このRS Pro水ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。
この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。
農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 40.3mm
外径 = 47.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6.5バール
使用流体/用途 = 農業
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 緑
長さ = 5m
曲げ半径 = 160mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486761136-9426
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする