曜日別特売

ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m - RS PRO

ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。
このため、ホースは静電気を放電できます。
RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。
耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。
このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。
特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。
この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。
農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 38mm
外径 = 45.4mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6.5バール
使用流体/用途 = 産業用
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = クリア
長さ = 10m
曲げ半径 = 171mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486806136-9431
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする