ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m - RS PRO

RS Pro無毒性PVCホース. RS Pro無毒性PVCホースは軽量かつ透明で、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造です。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。
天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 透明な壁面により、中身を簡単に識別可能 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro無毒性ホースは、液体、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。
食品接触用途に適しています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 24.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 9バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU Food, FDA
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = クリア
長さ = 10m
補強 = ありmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486858136-9436
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする