ホース RS PRO 5m

ホース RS PRO 5m - RS PRO

RS Proミディアムデューティ吸引及び供給ホース、耐油性. RS Proミディアムデューティ耐油性供給ホースは、それほど過酷ではない用途向けに設計されています。
耐クラッシュ性硬質白色PVCらせんで補強されています。
このホースはニトリルを含有する複合材製で、燃料オイルの輸送に適しています。
スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 幅広い種類の燃料オイルに対する耐性 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 低温でさえ柔軟性を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Proミディアムデューティホースは、軽油、ガソリン、鉱物油の吸引及び供給に適しています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 51.6mm
外径 = 60.9mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 7.3バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 青
長さ = 5m
曲げ半径 = 230mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487208136-9472
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする