ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

RS Pro汎用PVC水ホース. RS Pro汎用水ホースは、低温特性と柔軟性を兼ね備え、業務用として設計されています。
特長と利点. 編組繊維で補強され、強度が向上した業務用品質のPVC水ホース 耐摩耗性PVC複合材製(カドミウム不使用の材質) 高い柔軟性 シリコンフリー 摩耗やねじれに対する優れた耐性 一年中卓越した柔軟性 ポリエステル繊維で補強 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. 運動場、農業、園芸、自宅の庭園など、汎用の水回り用途に適しています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 32.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 灌漑
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 黄
長さ = 25m
曲げ半径 = 125mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487409136-9493
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする