曜日別特売

ホース RS PRO 5m

ホース RS PRO 5m - RS PRO

RS Pro 強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。
圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。
特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。
最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 26mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 7.5バール
使用流体/用途 = 産業用
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = クリア
長さ = 5m
曲げ半径 = 45mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487461136-9498
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする