曜日別特売

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり - RS PRO

RS Proプレミアムエコノミーピンセット. RS Proプレミアムエコノミーピンセット。
このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。
頑丈で、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。
RS Proプレミアムエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。
特長と利点. 非磁性. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. さまざまな長さと先端のタイプを用意. 用途情報. RS Proプレミアムエコノミーピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。

仕様
モデルナンバー = 5A.SA
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 115 mm
チップサイズ = 極細
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487899136-9708
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする