RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり - RS PRO

RS Proスーパーエコノミーピンセット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。
このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。
頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。
RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。
特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール ローレット加工グリップ さまざまな長さと先端のタイプを用意

仕様
モデルナンバー = 2A.SA.B
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 120 mm
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09488757136-9839
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする