RS PRO ピンセット, 炭素鋼, 抗酸耐性なし, 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の

RS PRO ピンセット, 炭素鋼, 抗酸耐性なし, 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の - RS PRO

RS Pro汎用ピンセット. 表面実装用途や緻密な組み立て作業向けに設計された汎用ピンセットシリーズです。
鋸歯状グリップのハンドルでグリップ性と操作性を高めています。
特長と利点. 複雑な作業向け 清掃や保守が簡単 鋸歯状グリップのハンドル. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。

仕様
モデルナンバー = R7314.C.NP
材質 = 炭素鋼
方向 = 直線
ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の
耐磁性 = なし
ESD対応 = なし
抗酸耐性 = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09488861136-9858
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする