曜日別特売

RS PRO ロングノーズプライヤ 145 mm ロングノーズプライヤ

RS PRO ロングノーズプライヤ 145 mm ロングノーズプライヤ - RS PRO

RS Proロングノーズプライヤ. 複雑な作業向けの先端の尖った滑らかなロングノーズを備えたRS Proプロフェッショナルロングノーズプライヤです。
RS Proロングノーズプライヤは、電気技術者、熟練工、宝飾デザイナ、その他の職人に最適です。
高品質スチール製で、ESD安全です。
長期間に渡って安全に使える設計です。
特長と利点. 複雑な作業向けの先端の尖った滑らかなロングノーズ C67スチール製 ESD安全

仕様
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ
全体長さ = 145 mm
ESD対応 = あり
ジョー長さ = 20mm
ジョー深さ = 3mm
防爆 = なし
高所安全 = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489028136-9888
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする