曜日別特売

エプロン RS PRO 男女兼用 綿、ポリエステル ネービー 留め具

エプロン RS PRO 男女兼用 綿、ポリエステル ネービー 留め具 - RS PRO

Premier Coloursポケット付きビブエプロン(PR154)のシンプルなスタイルと大きな前面ポケットは、バーやレストランで働いたことがある人なら誰でも見慣れた外観です。
さらに、注文を受けたりメモを取ったりする必要がある方の場合は、追加の作り付けのペンポケットでこのエプロンがさらに便利になります。
エプロンは90 cmのひもでしっかりと身に付けられ、ネックバンドはスライド式のバックルで調整でき、着用者が長さを変えられるようになっています。
ポリエステル65 %、綿35 % ファブリック重量 . 195 gsm 寸法 . 長さ: 86 cm、幅: 72 cm 洗濯機により、60℃で洗濯可能 作り付けのポケットと独立したペンコンパートメント 90 cmのひも 調整可能なスライド式バックル

仕様
材質 = 綿、ポリエステル
使い捨て/再利用可能な = 再利用可能
色 = ネービー
種別 = エプロン
性別 = 男女兼用
長さ = 860mm
ポケット数 = 1
内容量 = 1
ウエスト留め = 留め具
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489606137-0453
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする