RS PRO エアレンチ

RS PRO エアレンチ - RS PRO

RS Pro 3/8インチエアラチェットRS Pro 3/8インチエアラチェットは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。
また、速やかに減速可能で、速度調整も簡単です。
特長と利点. 速やかに減速可能 . 軽量 . 振動低減 . 最大トルク: 95 Nm . 速度調整が簡単

仕様
ドライブサイズ = 3/8インチ
最大トルク = 95Nm
平均空気消費量 = 73.6L/min
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
速度 = 160rpm
長さ = 293mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489676137-0882
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする