曜日別特売

RS PRO エアドライバ

RS PRO エアドライバ - RS PRO

RS PRO 11

仕様
タイプ = ピストルエアドライバ
速度 = 1800rpm
振動レベル = 0.08m/s2
ドライブサイズ = 1/4インチ
ドライブ形状 = 六角
長さ = 215mm
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489710137-0887
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする