曜日別特売

ミニチュアエアボディソー RS PRO

ミニチュアエアボディソー RS PRO - RS PRO

RS ProエアボディソーRS Proエアボディソーは、重さが0.6 kg前後の軽量ソーで、業務用に最適な製品です。
低振動、優れた切断能力、調節式後方排気などの特長があり、最も優れた操作性の下で高精度の切断が可能です。
特長と利点. 低振動 . 軽量 . 優れた切断能力 . 調節式後方排気

仕様
エアツールの種類 = エアボディソー
エアフロー = 35.1L/min
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
切断能力 = 1.2 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489728137-0891
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする