曜日別特売

RS PRO エアサンダ

RS PRO エアサンダ - RS PRO

RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。
狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。
特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。

仕様
サンダーの種類 = オービタルサンダーmm
速度 = 16000rpm
振動レベル = 6.4m/s2
重さ = 810g
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489771137-0896
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする