Hi Visベスト RS PRO XXL → XXXL 黄 カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2
CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。
銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。
このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。
特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様
色 = 黄
サイズ = XXL / 3XL
閉鎖型 = ベルクロ
性別 = 男女兼用
反射バンド数 = 2
材質 = カーボンファイバ, ポリエステル
生地特性 = 静電防止, 難燃剤
認定規格 = EN ISO14116 INDEX 1, EN1149-5, EN20471 Class 2
内容量1個
サイズ = XXL / 3XL
閉鎖型 = ベルクロ
性別 = 男女兼用
反射バンド数 = 2
材質 = カーボンファイバ, ポリエステル
生地特性 = 静電防止, 難燃剤
認定規格 = EN ISO14116 INDEX 1, EN1149-5, EN20471 Class 2