Hi Visベスト RS PRO S オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ

Hi Visベスト RS PRO S オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ - RS PRO

AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。
ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。
必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。
付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。
このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。
特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート

仕様
色 = オレンジ
サイズ = S
閉鎖型 = ファスナー
性別 = 男女兼用
反射バンド数 = 2
材質 = ポリエステル
認定規格 = EN20471 Class 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490787141-8177
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする