RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール - RS PRO

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。
この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。
RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。
このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。
防錆のために、鍛造黄銅製です。
230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。
このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。
特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
供給電圧 = 24 V dc
ポート数 = 2
接続 = 3/4 in G
操作 = パイロット
デフォルト バルブ位置 = NC
使用流体/用途 = 気体, 液体
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 15 バール
操作温度範囲 = -20 → +90 ℃
最高作動温度 = +90℃
流量係数(Kv値) = 5m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490927144-0799
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする