RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バール
RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。
液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。
特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。
オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械
- 仕様
- 供給電圧 = 24 V dc
ポート数 = 2
接続 = 1-1/2 in G
操作 = パイロット
デフォルト バルブ位置 = NC
使用流体/用途 = 気体, 液体
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 10バール
操作温度範囲 = -20 → +90 ℃
動作温度 Min = -20℃
流量係数(Kv値) = 27m3/h
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ















![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)