RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バール

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バール - RS PRO

RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。
液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。
特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。
オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械

仕様
供給電圧 = 24 V dc
ポート数 = 2
接続 = 2 in G
操作 = パイロット
デフォルト バルブ位置 = NC
使用流体/用途 = 気体, 液体
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 10バール
操作温度範囲 = -20 → +90 ℃
動作温度 Min = -20℃
流量係数(Kv値) = 26m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490970144-0807
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする