RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。
また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。
2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。
スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。
特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子