パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型 - RS PRO

RS PRO 14

仕様
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc
照光色 = 赤 / 緑
カットアウト直径 = 22mm
シリーズ = LEDtec
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP65
定格電流 = ≦20mA
形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491040144-1177
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする