RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2

RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2 - RS PRO

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃

仕様
制御機構 = ハンドル
機能 = 3/2
スレッドサイズ = 1/4インチ
ネジ規格 = BSPT
コントロールボタン/スイッチカラー = 青
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
ポート数 = 2
モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491706144-2671
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする