曜日別特売

チェックバルブ RS PRO

チェックバルブ RS PRO - RS PRO

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃

仕様
インレット接続タイプ = ネジ
チューブアウトレットの接続 = 4mm
ネジインレットジェンダー = オス
最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
動作温度 Max = +60℃
ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491810144-2693
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする