曜日別特売

RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール - RS PRO

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。
固定ねじの形状は六角レンチです。
長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。
ねじサイズはM5 ~ M16です。
ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。
ねじ部はステンレススチール製です。

仕様
レバー種類 = クランプレバー
ネジのジェンダー = メス
ネジサイズ = M6
ハンドル材質 = ステンレススチール
取付部材質 = ステンレス鋼
長さ = 65mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492151144-3596
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする