曜日別特売

RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール - RS PRO

RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。
人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。
このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。
ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。
レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。
レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。
これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。
このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。
迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。
このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。
特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
レバー種類 = クランプレバー
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M6
取付部径 = 40mm
ハンドル材質 = ステンレススチール
取付部材質 = ステンレス鋼
長さ = 42mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492239144-3606
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする