曜日別特売

つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:20mm シルバー

つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:20mm シルバー - RS PRO

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。
O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。
M4 → M10のねじ。
4 → 10 mmのプレーンボア。
ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。
医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。

仕様
ネジ = M4
ネジ径 = 4mm
ネジ長さ = 9mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 20mm
穴長さ = 9mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492431144-3625
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする