RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ

RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ - RS PRO

RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。
RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。
幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。
この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。
ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角、十二角、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。
1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。
特長と利点 .オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた、 2 in 1 の手動工具で、幅広い用途に汎用性を提供 .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます .クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 .ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なLEDサイズを用意 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。
一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。
これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。
配管 自動車の修理及びメンテナンス . 工学 機械作業 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。
クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。
また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ
メートル系サイズ = 13mm
ラチェット = あり
材質 = CRV
ダブルエンド = あり
インチまたはメートル = Metric
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493009144-7961
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする