曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 60mm 軟鋼

RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 60mm 軟鋼 - RS PRO

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。
これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。
このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。
バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。
設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。
ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。
金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー

仕様
内径 = 45 → 60mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = 軟鋼
最小内径 = 45mm
最大内径 = 60mm
バンド幅 = 60mm
ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493176145-0254
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする