RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12mm ステンレス鋼

RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12mm ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm のバンド幅、 18 → 25 mm 内径小径のパイプ又はノズルにソフトホースを接続する必要がある場合は、 RS Pro の Jubilee クリップを使用すると、 Durable で使いやすい ホースクリップは、直径 18 → 25 mm のホース外壁を保護しながら、コンポーネントを接続します。
クリップは 12 mm のバンドのエッジを上げ、穴を開けるのではなくスタンプし、裏側を滑らかにして保護を強化します。
ワームねじとマイナス六角ヘッドを備えているため、ドライバーですばやく初期締め付けを実行し、スパナでさらに締め付けることができます。
タイプ A2 304 グレードステンレススチール製ボディを備えているため、腐食に対する高い耐性があります。
このクリップは、汎用ホースクリップの BS5315 : 1991 品質基準に準拠した認定を取得しています。
耐腐食性、耐久性、使いやすさにより、このホースクリップは一般に農業や産業で使用されています。
特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップとマイナス六角ねじヘッド .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .幅 12 mm のバンド . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクリップの BS5315:1991 品質基準に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
内径 = 18 → 25mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 18mm
最大内径 = 25mm
バンド幅 = 12mm
強度クラス = A2 304
ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493316145-0268
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする