RS PRO ホースクリップ 22 → 30mm 12mm ステンレス鋼

RS PRO ホースクリップ 22 → 30mm 12mm ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm 帯域幅、 22 mm → 30 mm 内径このワームドライブホース / Jubilee クリップは、柔らかくしなやかなホースをパイプ、タップ、又は小径の栓に保持するように設計されています。
バンドの幅は 12 mm で、直径が 22 → 30 mm のホースに使用できます。
このホースクリップは、タイプ A2 304 ステンレススチール製のため、腐食に対する耐性が非常に高くなっています。
このワームねじはマイナス六角ヘッドを備えているので、ドライバーでたるみをすばやく取り、スパナでトルクを増大させることができます。
バンドの縁を丸め、バンドを正確に成形してホースを保護し、ミシン目を防ぎ、滑らかな表面を実現します。
英国規格 5315 : 1991 に従って汎用ホースクリップの認定を取得しています。
このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性が高いので、農業、建設、産業分野での使用に最適です。
特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップタイプ .マイナス六角ボルトヘッド .最小内径 22 mm .最大内径 30 mm .幅 12 mm のバンド .タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315:1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
内径 = 22 → 30mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 22mm
最大内径 = 30mm
バンド幅 = 12mm
強度クラス = A2 304
ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493325145-0269
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする