曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 12mm ステンレス鋼

RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 12mm ステンレス鋼 - RS PRO

RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。
これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。
OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。
これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。
このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。
バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。
314ステンレススチール マイナスヘッドねじ

仕様
内径 = 40 → 55mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 40mm
最大内径 = 55mm
バンド幅 = 12mm
強度クラス = A2 304
ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493377145-0274
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする