RS PRO ホースクリップ 11 → 16mm 9.5mm 亜鉛めっき軟鋼

RS PRO ホースクリップ 11 → 16mm 9.5mm 亜鉛めっき軟鋼 - RS PRO

RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。
このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。
設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。
ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。
BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm

仕様
内径 = 11 → 16mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = 亜鉛めっき軟鋼
最小内径 = 11mm
最大内径 = 16mm
バンド幅 = 9.5mm
ねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493499145-0288
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする