RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black
この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。
粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。
8.5 mmグリップ用に設計されています。
標準欧州仕様キーが付属します。
密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。
仕様
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 8.5mm
パネルカットアウト = 22.2 x 20.2mm
パネルカットアウト長さ = 22.2mm
パネルカットアウト幅 = 20.2mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
パネル深さ = 8.5mm
パネルカットアウト = 22.2 x 20.2mm
パネルカットアウト長さ = 22.2mm
パネルカットアウト幅 = 20.2mm
色 = Black