RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black - RS PRO

RS Pro ポリアミド製黒色キャビネットロック、キーでロック解除RS Pro のこのキーラッチでキャビネットをロックします。
標準ユーロキーが 2 本付属しています。
このキャビネットロックは、耐腐食性を備えた亜鉛ダイキャスト製です。
ウィングノブは、 90 度回転してキャビネットを開くことができ、黒色ポリアミドでオーバーモールドされており、絶縁ハンドルになっています。
密閉性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。
このロックは、 26.5 mm のグリップ範囲に適しています。
信頼性の高い RS Pro ブランドの一部として、このラッチはエンジニアによって徹底的にテストされ、安全性と信頼性が得られています。
これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。
また、有害物質に対する RoHS 対応です。
このタイプのキーロックは、主に電気キャビネットや産業用キャビネットを保護するために使用します。
特長と利点.キャビネットロック .キーロック。
標準ユーロキー 2 個付属 .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 26.5 mm です . 22.2 mm x 20.2 mm のパネル切抜き . 26.5 mm のグリップ範囲 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
アンロックメソッド = キー
材質 = ポリアミド
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493831146-1795
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする