RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ Black - RS PRO

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。
キャビネットのロックに使用できます。
このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。
28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。
信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。
これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。
RoHS にも準拠しています。
つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。
この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。
特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 28.5mm
パネルカットアウト = 22.2 x 20.2mm
パネルカットアウト長さ = 22.2mm
パネルカットアウト幅 = 20.2mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493858146-1798
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする