曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

黒色の柔軟な溶接ホースはアルゴンに適しています。
工業用アルゴン溶接の用途に適しています。
外部からホースに湿気が侵入しないよう特別に開発されています。
そのため、非常に強い無孔溶接を実現

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 13.3mm
材質 = EPDM、 SBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -25℃
最高作動温度 = +80℃
色 = 黒
長さ = 25m
フレキシブル = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496186146-7761
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする