曜日別特売

自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m

自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m - RS PRO

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。
強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。
このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。
推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。
これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。
特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128

仕様
幅 = 50mm
長さ = 10m
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496247146-8999
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする