曜日別特売

自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 10m 厚さ1mm

自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 10m 厚さ1mm - RS PRO

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。
簡単に剥がせる裏紙が付いています。
他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。
このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。
推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。
これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。
特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業

仕様
バックの材質 = ゴム
幅 = 38mm
長さ = 10m
厚さ = 1mm
色 = 黒
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -30℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496281146-9002
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする