RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm - RS PRO

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。
アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112mm
高さ = 30.5mm
幅 = 62mm
外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9003
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497681158-5309
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする