ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。
スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。
特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様
キャッチタイプ = グラバーキャッチ
材質 = ナイロン
寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
位置固定穴 = 40.5mm
固定穴の距離止 = 55.0mm
長さ = 28.0mm
幅 = 13.5mm
固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
材質 = ナイロン
寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
位置固定穴 = 40.5mm
固定穴の距離止 = 55.0mm
長さ = 28.0mm
幅 = 13.5mm
固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm