ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm

ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm RS PRO

側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。
スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。
特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード

仕様
キャッチタイプ = グラバーキャッチ
材質 = ナイロン
寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
位置固定穴 = 40.5mm
固定穴の距離止 = 55.0mm
長さ = 28.0mm
幅 = 13.5mm
固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09498618 161-1955
オープン
529
582 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする