曜日別特売

ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm

ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm - RS PRO

RS Pro ガラス繊維強化ナイロン製ボールキャッチはRS Pro のこのヘビーデューティグラバタイプボールキャッチを使用して、エンクロージャやキャビネットのドアを閉じた状態にしてください。
押すと閉じ、引くと開きます。
ドアフレームにねじ止め又はリベット留めするか、ハウジングの内側に取り付けることができます。
ボールキャッチは Durable 繊維強化ナイロン製で、開くには 44 ニュートンの力が必要です。
スプリング式のオーバーセンターアクションにより、スムーズな動作が可能です。
信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このキャッチは、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによってテストされています。
これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しており、有害物質に対する RoHS に準拠しています。
このタイプのドアキャッチは、電子機器及び産業用エンクロージャで一般的に使用されています。
特長と利点.ボールキャッチ .グラバータイプ . Durable ガラス繊維強化ナイロン製 .寸法は 23.5 mm x 11.4 mm x 74 mm / 28 mm x 13.5 mm x 48 mm .長さ 28 mm .幅 13.5 mm .高さ 48 mm .キャッチの固定穴の距離は 40.5 mm です .固定穴の距離 55 mm .固定穴のサイズは 3.4 mm 、 3.4 x 8.4 mm 、 4.3 x 8.3mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
キャッチタイプ = グラバーキャッチ
材質 = ナイロン
寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
位置固定穴 = 40.5mm
固定穴の距離止 = 55.0mm
長さ = 28.0mm
幅 = 13.5mm
固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498627161-1956
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする