ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック 吊り上げ / 引っ張り用途に最適 タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応 パネル切抜き寸法: 132.1 x 30.8mm