ハンドホイール RS PRO

ハンドホイール RS PRO - RS PRO

RS PROスポックハンドホイール. RS PROスポックハンドホイールは、油の多い環境でもポジティブで快適なグリップを実現する人間工学に基づいた設計です。
このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の折りたたみ式回転ハンドルオプションが用意されています。
特長と利点. 折りたたみ式回転ハンドルオプション 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。

仕様
タイプを処理 = なし
スポーク = あり
ホイール径 = 100mm
取り付け穴径 = 10mm
取付穴深さ = 17mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = ガラス繊維強化テクノポリマー
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498749161-1972
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする